Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56234E Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 56234E Ringmappe A4 Schwarz
Exacompta 56234E Ringmappe A4 Schwarz
Exacompta 56234E Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15691211
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56234E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Exactive®, für eine mobile und umweltfreundliche Ablage. Modernes Material, hergestellt aus 80% recyceltem Polypropylen. Leicht und dennoch robust.
    - Ordner für Präsentation und Ablage im Format DIN A4. Kann dank des genialen Systems aufrecht aufgestellt werden.
    - 2 inneren Hüllen für Visitenkarten- und CD Halterung. Mit runder Ringmechanik und komfortablem Druckknopf.
    - Geliefert mit Etikett für Mehrfachzuordnung und mit 25 gelochten Hüllen und 5 Registern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
275 g/m²
Anzahl Ringe
4
Tasche
Ja
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56134E
ab € 26,18*
Zubehör
Exacompta
56034E
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.