Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Windows Server 2012, ROK, OEM, 10u, ML Kundenzugangslizenz (CAL) 10 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Windows Server 2012, ROK, OEM, 10u, ML Kundenzugangslizenz (CAL) 10 Lizenz(en)
IBM Windows Server 2012, ROK, OEM, 10u, ML Kundenzugangslizenz (CAL) 10 Lizenz(en)
IBM Windows Server 2012, ROK, OEM, 10u, ML Kundenzugangslizenz (CAL) 10 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15531767
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y6347
EAN/GTIN:
     883436334853
Suchbegriffe:
IBM Lizenzen
Lenovo Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.5 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
800 x 600 Pixel
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Lizenz
Software-Typ
Erstausrüster (OEM)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Lizenztyp
Kundenzugangslizenz (CAL)
Anzahl Lizenzen
10 Lizenz(en)
Wiederverkäufer Options-Kit (WOK)
Ja
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Sonstige Funktionen
Plattform
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.312,76*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.532,36*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.060,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.