Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-9V250BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion NH-9V250BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-9V250BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15510584
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17025122
EAN/GTIN:
     4260033151810
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 18 x 117 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
26.2 mm
Höhe
48.5 mm
Durchmesser
15.2 mm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.