Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-151285
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/56
EAN/GTIN:
     4006381333689
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
KLASSIKER. REKORDHALTER. MARKTFÜHRER.
Die Zielgruppe»Alle, die Texte professionell lesen und sich aufs wesentliche konzentrieren müssen.

Der Stift
-Seit 1971 auf dem Markt und nach wie vor unangefochtener Marktführer.
-Die klassische Form wurde an aktuelle Design-Trends angepasst.
-Der einzige Leuchtmarkierer in 9 attraktiven Leuchtfarben.
-2 Strichstärken, nachfüllbare Tinte auf Wasserbasis, für Paper-Copy-Fax.
-Hohe Offenlagerfähigkeit.

Die Vorteile
-Marken-Qualität von den Erfindern des Leuchtmarkierens.
-Die markante Form verhindert das Wegrollen und macht den Stift überall einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Fluoreszierend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,797*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
70/24
ab € 0,67*
Zubehör
STABILO
70/55
ab € 0,70*
Zubehör
STABILO
70/40
ab € 0,67*
Zubehör
STABILO
70/51
ab € 0,69*
Zubehör
STABILO
70/33
ab € 7,94*
Zubehör
STABILO
70/54
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.