Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Polyvision Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Polyvision Ringmappe A4 Blau
Elba Polyvision Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14594227
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
100 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.