| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14380515 Herst.-Nr.: CLA1282C EAN/GTIN: 3329680128208 |
| |
|
| | |
| In einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken erhältlich, um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen. Dieses qualitativ hochwertige Full-Office-Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser- und Inkjet-Drucker. Format: DIN A4. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Betriebstemperatur | 15 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % | Merkmale | Mediengewicht | 120 g/m² | | Produktfarbe | Blau | Sonstige Funktionen | Medienanzahl pro Paket | 250 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 210 x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 120g blau, ink-jet druckerpapier, allroundpapier farbe blau |
| | |
| |