Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Pack 1 Year Extended Warranty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Pack 1 Year Extended Warranty
APC Service Pack 1 Year Extended Warranty
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1403892
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WBEXTWAR1YR-SP-06
EAN/GTIN:
     731304259626
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Garantieleistungen, die weit über die Original-Produktgarantie hinaus gehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungslänge
6 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Zeitraum
1 Jahr(e)
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-01
ab € 35,08*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-02
ab € 46,75*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-03
ab € 58,19*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-04
ab € 101,62*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-05
ab € 190,69*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-07
ab € 724,65*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR1YR-SP-08
ab € 958,93*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-01
ab € 79,75*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-02
ab € 92,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.