Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL J938H Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL J938H Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz
DELL J938H Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13446199
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     J938H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
12.3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.