Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 312-3 Marker 1 Stück(e) Meißel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 312-3 Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
Staedtler 312-3 Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13400497
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     312-3
EAN/GTIN:
     4007817331538
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
  • Universalstift für fast alle Oberflächen - Für Overhead-Projektion geeignet - Feucht abwischbar von Folien - Wasserlösliche Tinte - Sekundenschnell trocken - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - STAEDTLER Box, aufstellbar - Hervorragende Farbbrillanz
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Punkttyp
Fettdruck
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
311-5
ab € 0,79*
Zubehör
Staedtler
312-1
ab € 0,89*
Zubehör
Staedtler
312-5
ab € 0,79*
Zubehör
Staedtler
312-9
ab € 0,78*
Zubehör
Staedtler
311-9
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.