Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda Whiteboard 1791 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda Whiteboard 1791 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau
BIC Velleda Whiteboard 1791 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12799620
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199171109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1.9 mm
Tintentyp
Tinte auf Ketonbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
1199170106
ab € 0,82*
Sonstiges
BIC
1199171103
ab € 0,82*
Sonstiges
BIC
9430251
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.