Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M5 Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12756193
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     T520-BL1616-M5
EAN/GTIN:
     5711045755606
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Eingangsspannung
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
124 mm
Paketgewicht
10400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-101A
ab € 9,05*
Zubehör
APG Cash Drawer
PK-15TA-M1-BX
ab € 61,08*
Zubehör
APG Cash Drawer
PK-15TA-M5-BX
ab € 61,15*
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-102A
ab € 9,06*
Zubehör
APG
22803BK-030
ab € 28,25*
Zubehör
APG
PK-14L-M1-R-BX
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.