Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 635612 Küchensieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 635612 Küchensieb
Hendi 635612 Küchensieb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-125152801
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     635612
EAN/GTIN:
     8711369635612
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Hergestellt aus pulverbeschichtetem Edelstahl AISI 204 .
Inklusive kleiner Stütze, um das Sieb auf einen Topf oder eine Schüssel legen oder aufhängen zu können.
Abmessungen:
– Schwarzes Sieb: ⌀74 mm, (L)215 mm, (H)25 mm,
– Silberfarbenes Sieb: ⌀105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
– Kupferfarbenes Sieb: ⌀144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
Grifflänge:
– Schwarzes Sieb: 115 mm,
– Silberfarbenes Sieb: 120 mm,
– Kupferfarbenes Sieb: 165 mm.
Maschengröße:
– Schwarzes Sieb: 1x1 mm,
– Silberfarbenes Sieb: 1x1 mm,
– Kupferfarbenes Sieb: 1,5x1,5 mm.
Nicht spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.