Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-125095732
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     25M2N5200U/00
EAN/GTIN:
     8721038002959
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Bei diesem Monitor geht es um Geschwindigkeit. Mit überragenden 390 Hz können Gamer erfolgreich übertakten, um noch nie dagewesene Raten zu erreichen. Ganz zu schweigen davon, dass dieser Evnia-Monitor mit dem DisplayHDR 400-Standard in jeder Geschwindigkeit eine unglaubliche Bildqualität bietet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
8070 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Einstellbare Höhe (max.)
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
557 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
239 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
508 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
5090 g
Breite (ohne Standfuß)
557 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
3390 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.83 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
1 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit
GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)
0.3 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
0.5 ms
Pixel Abstand
0.2829 x 0.2829 mm
Pixeldichte
90 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
543.168 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.616 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 440 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 390 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
62.2 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
110 %
NTSC Abdeckung (typisch)
93 %
Adobe RGB-Abdeckung
86 %
Farbpalette DCI-P3
84 %
sRGB
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 364,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.