Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Case Logic Campus CCAM1216 Sugared Peach Rucksack Lässiger Rucksack Pfirsich Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-125095363
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205192
EAN/GTIN:
     0085854257299
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
410 g
Volumen (l)
24 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Material
Material
Polyester
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Pfirsich
Stil
Stadt
Färbung
Muster
Lineare Massendichte
600 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.