Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 8587651 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 8587651 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Trilux 8587651 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124807448
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8587651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
13 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.