Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 8587851 LED-Panelleuchte Rechteckig 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 8587851 LED-Panelleuchte Rechteckig 23 W
Trilux 8587851 LED-Panelleuchte Rechteckig 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124806776
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8587851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
23 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.