Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 8583451 LED-Panelleuchte Rechteckig 11,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 8583451 LED-Panelleuchte Rechteckig 11,6 W
Trilux 8583451 LED-Panelleuchte Rechteckig 11,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124806369
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8583451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
300 g
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
11.6 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.