Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku, AA/Mignon/HR06, 1,2 V, 2.400 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NiMH Akku, AA/Mignon/HR06, 1,2 V, 2.400 mAh
NiMH Akku, AA/Mignon/HR06, 1,2 V, 2.400 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104878
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56756 101 404
EAN/GTIN:
     4008496575466
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- bereits vorgeladen mit "Ready To Use" Technologie für einen sofortigen Einsatz - wiederaufladbar ohne Memory-Effekt - geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen - sehr geringe Selbstentladung - Baugröße AA/Mignon/HR06 - Spannung 1,2 V - Kapazität 2.400 mAh - Int. Baugröße nach IEC HR6 - Spannung 1,2 V - Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH) - Ø x Höhe 14,5 x 50,5 mm
Weitere Informationen:
Baugröße:
AA/Mignon/HR06
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
2.400 mAh
Int. Baugröße nach IEC:
HR6
Elektrochemisches System:
Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH)
Ø x Höhe:
14,5 x 50,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2400mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Akku-Batterie, Akkumulator, Navigationsgeräte Akku, NiMH, NiMH-Akku, wiederaufladbare Batterie
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,08*
€ 2,71*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,39*
€ 8,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,60*
€ 8,66*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,70*
€ 8,82*
1 Tag
220
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG
ARXX235
ab € 36,53*
Sonstiges
Power One
P13
ab € 1,13*
Sonstiges
Varta
56716 101 404
ab € 5,91*
Sonstiges
Varta
56783 101 404
ab € 4,49*
Sonstiges
Powerone
PO-312
ab € 1,13*
Sonstiges
Powerone
PO-675
ab € 1,14*
Sonstiges
Powerone
V675CPOMF
ab € 2,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.