Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, elfenbein
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, elfenbein
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, elfenbein
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, elfenbein
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE040065
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040065
EAN/GTIN:
     8019152803379
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: elfenbein.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
elfenbein
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe der Innenansicht:
elfenbein
Werkstoff:
Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,10*
€ 16,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 16,25*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 40,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5370004
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.