Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Präsentationsdeckb. Delta FSC Elfenb. A4 250G 100PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Präsentationsdeckb. Delta FSC Elfenb. A4 250G 100PK
Fellowes Präsentationsdeckb. Delta FSC Elfenb. A4 250G 100PK
Artikel-Nr.:
     832-315915
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5370004
EAN/GTIN:
     0077511537004
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
- A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern
- 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton
- Hergestellt aus FSC MIX
- 100 Stück pro Pack
- Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,167*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 10,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 10,09*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,25*
€ 11,10*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,89*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2780C
ab € 4,95*
Ähnlich
GBC
CE040065
ab € 10,38*
Ähnlich
GBC
CE040070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.