Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
OtterBox React Folio Series Case für iPad Pro 11” (M4), Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-122377508
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-95242
EAN/GTIN:
840304758883
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Die React Series Folio-Klapphülle schützt das Apple iPad bei Stürzen, und die transparente Rückseite ermöglicht die leichte Erkennung von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Mikrofaserfutter der Folio-Schutzhülle schützt das Display und der Gummizug hält die Hülle geschlossen. Die Hülle besitzt einen Ständer mit zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen sowie Platz im Inneren zur sicheren Aufbewahrung eines Apple Pencils oder Stylus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11” (M4)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Elastikband
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständigkeit, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
297 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4202,92,1900
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
282.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
191.5 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
292 g
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
iPad Zubehör
,
tablet cover
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Defender Hülle für iPad Pro 11" (2024), ultrarobuste Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 2X nach Militärstandard getestet, Schwarz, Tablet Schutzhülle, rugged
OtterBox
77-95237
€ 51,44*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,06*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
€ 13,98*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,77*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,36*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52723
€ 18,75*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,80*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,88*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52643
€ 14,50*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Weiß, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52640
€ 13,15*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
€ 13,03*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52651
€ 14,00*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPad Pro 11" (M4), Transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas, hüllenfreundlich
OtterBox
77-95296
€ 19,56*
Zubehör
OtterBox Shoulder Strap für OtterBox Symmetry Folio/Unlimited (2021)/Unlimited Folio (2021), Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig)
OtterBox
78-80125
€ 10,06*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Schwarz, Kabel, ...
OtterBox
78-52525
€ 10,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.