Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Hotbox 1 Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121727424
Hersteller:
     Hotbox
Herst.-Nr.:
     H1RBLUE
EAN/GTIN:
     5060887370424
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Box
Desk Sharing Bag
Desk Sharing Box
Dokumentenbox
Bei der Entwicklung standen Organisation, Tragbarkeit und Einfachheit im Vordergrund. Hotbox 1 ist der perfekte Arbeitsplatzbegleiter für alle, die einen aufgeräumten Schreibtisch und Arbeitsplatz mögen. Klein genug, um auf Ihrem Schreibtisch zu stehen und in Ihren Spind zu passen.

Mehr als nur ein mobiler Schreibtischaufräumer zu sein
Für alle, die einen organisierten Arbeitsbereich schätzen. Eine leicht zu transportierende und einfach zu bedienende Ablage mit mehreren Fächern, in der Sie alles unterbringen können, was Sie für Ihren Arbeitstag brauchen, ob im Büro oder zu Hause. Hotbox 1 ist mehr als nur eine Schreibtischablage, sie eignet sich perfekt für die Organisation von Einrichtungsmustern, Kunstzubehör, Reinigungsgeräten und vielem mehr und passt sich Ihnen an.

Unsere recycelten Hotbox 1-Farben werden zu 100 % aus Post-Consumer-Recycling-Polypropylen hergestellt, indem Plastikmüll aus der Umwelt zurückgewonnen wird. CirculenRecover-Polymere werden in einem mechanischen Recyclingprozess zur Herstellung recycelter Harze hergestellt. Durch die Verarbeitung des Kunststoffabfalls im kürzesten Recyclingkreislauf kann ein geringerer CO2-Fußabdruck erreicht werden.

Hotbox arbeitet mit EU Cert Plast-zertifizierten Materialien, um ein umweltfreundliches Recycling von Kunststoffen zu fördern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, während des gesamten Recyclingprozesses und der Menge des recycelten Inhalts im Endprodukt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Länge (mm)
182 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
910 g
Weitere Suchbegriffe: Sammelbox, dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 21 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.