Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Lenco XEMIO-861PK MP3-/MP4-Player Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121695713
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     XEMIO-861PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Der Lenco Xemio-861 ist mehr als ein MP3/MP4-Player. Mit einer Speicherkapazität von 8 GB bietet der Player genügend Platz für Musik, E-Bücher, Fotos und Videos. Über die USB-Verbindung kannst du deine Dateien einfach und schnell zum MP3/MP4-Player hinzufügen. Darüber hinaus hat der Lenco Xemio-861 Bluetooth® 4.2. Sind 8 GB nicht genug für dich? Erweitere den Speicher mit einer MicroSD-Karte von bis zu 64 GB.

Träume bei deiner Lieblingsmusik vor dich hin, entspanne dich mit einem guten Buch und genieße die Fotos oder Videos vom letzten Urlaub. Mit dem Lenco Xemio-861 brauchst du dich nie zu langweilen, denn du kannst diesen Alleskönner im Taschenformat überall hin mitnehmen. Mit seiner kompakten Größe und seinem starken Gehäuse kann der Lenco Xemio-861 schon so einiges aushalten. Nutze die Aufnahmefunktion, mit der du Texte und Soundclips einfach speichern kannst. Spiele die Aufnahmen ab und verwende zum Abhören die mitgelieferten Ohrstöpsel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP4-Player
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speicherkarte enthalten
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Design
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
100 g
Radio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Energie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
14 h
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Tiefe
10 mm
Höhe
90 mm
Breite
45 mm
Audio
Impedanz
32 Ohm
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.