Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Vivanco Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121254600
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     64074
EAN/GTIN:
     4008928640748
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Full Screen Displayschutzglas für Galaxy S24 Ultra
Dieses hochtransparente, im Randbereich speziell verarbeitete Full Screen Displayschutzglas deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen-Qualität, noch die Display-Helligkeit werden beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24 Ultra
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schlagfest, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Installationstyp
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.