Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 1 Gen3 Intelligenter Schalter 1P Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly 1 Gen3 Intelligenter Schalter 1P Blau
Shelly 1 Gen3 Intelligenter Schalter 1P Blau
Shelly 1 Gen3 Intelligenter Schalter 1P Blau
Shelly 1 Gen3 Intelligenter Schalter 1P Blau
Shelly 1 Gen3 Intelligenter Schalter 1P Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121153884
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_1_GEN3
EAN/GTIN:
     3800235261767
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
26 g
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabellos
Oberflächentyp
Matt
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Produktfarbe
Blau
Reihe von Modulen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fernbedienung
Ja
WLAN
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.