|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-120930615 Herst.-Nr.: SC4804 EAN/GTIN: 8716065541090 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabelform | Rund |  | Leiterart | Flexibel |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 | Zertifikate | Zertifizierung | IP67, UL, UL94-V0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |