Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 635730 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 635730 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer 635730 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12020650
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635730
EAN/GTIN:
     7638900349993
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2300 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,505*
€ 8,93095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,975*
€ 8,30025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,815*
€ 8,10985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,485*
€ 7,71715
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,16*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.