|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-120086462 Herst.-Nr.: 8X8-00147 EAN/GTIN: 196388356300 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft |  | Kompatibilität | Surface Pro 11 Surface Pro 10 Surface Pro 9 Surface Pro 8 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Alcantara |  | Beschleunigungsmesser | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm |  | Tiefe | 226.1 mm |  | Höhe | 4.89 mm |  | Gewicht | 294 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken |  | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Lieferumfang | Feder enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Dock | Sonstige Funktionen | Eingebauter Stylus-Stifthalter | Ja | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY |  | Eingabegerät | Touchpad |  | Windows Tasten | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, microsoft keyboard, microsoft surface tastatur |
|  |  |
| |