Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 330 300 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 330 300 mm/min Schwarz
Olympia A 330 300 mm/min Schwarz
Olympia A 330 300 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11854583
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise, Visitenkarten uvm. - bis Größe DIN A3
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.125 mm
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.