Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Black
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Black
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Black
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117478185
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     PONEX8UTPBK
EAN/GTIN:
     4262427630666
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die patchbox.one ist die ultimative Kabelmanagement-Lösung für deinen Netzwerkschrank. Mit 24 einziehbaren Kabeln sorgt sie langfristig für Ordnung in deinem Rack und macht deine IT kosteneffizienter. Mit dieser All-in-One-Lösung kannst du bis zu 50% mehr Platz im Netzwerkschrank nutzen, die Ausfallzeiten von Servern drastisch reduzieren und bist bei der Installation und Wartung bis zu 8 Mal schneller. Unsere Cat.6a-Kabel entsprechen den ISO-Normen und du kannst Hardware mittels PoE (STP) und PoE++ (UTP) mit Strom versorgen. Außerdem kannst du dir PATCHBOX auch mit den flexibelsten und biege-unempfindlichsten Glasfaserkabeln auf dem Markt, (mit Corning® ClearCurve®-Fasern) zusammenstellen. Unsere Cat.6a-Kabel sind in 8 verschiedenen Farben erhältlich (schwarz, blau, rot, grün, gelb, weiß, grau, lila) und unsere Glasfaserkabel als OS2 und OM4 mit LC-LC und LC-SC Steckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
587 mm
Verpackungstiefe
557 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
6700 g
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Flach
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Ursprungsland
Ungarn
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 458,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,47*
€ 478,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.