Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar JumpDrive LJDD400256G-BNQNG USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar JumpDrive LJDD400256G-BNQNG USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Lexar JumpDrive LJDD400256G-BNQNG USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Lexar JumpDrive LJDD400256G-BNQNG USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Lexar JumpDrive LJDD400256G-BNQNG USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114534319
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDD400256G-BNQNG
EAN/GTIN:
     843367129089
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
31 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.