Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6000C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113342717
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M4B6000C36
EAN/GTIN:
     840006661733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.