Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5909 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5909 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Olympia 5909 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11217790
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5909
EAN/GTIN:
     4030152059096
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Plug
Ja
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Produktfarbe
Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
3
Verpackungsdaten
Paketgewicht
57 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
100 x 142 x 25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.