Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP08
Epson Lampe - ELPLP08
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111969
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L08
EAN/GTIN:
     4965957474976
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
0.576 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-8000/9000
Lampenleistung
230 W
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.