Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon EX-530 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velbon EX-530 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Velbon EX-530 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11147811
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     EX-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1560 mm
Höhe (min)
1242 mm
Gewicht
1450 g
Länge, zugeklappt
570 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
QB-46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.