Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBI3263A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBI3263A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3263A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3263A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11131877
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBI3263A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
414 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Asus U33 U43
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
77 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.