Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge #57 Bleiakkumulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge #57 Bleiakkumulator
APC Replacement Battery Cartridge #57 Bleiakkumulator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1112991
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC57
EAN/GTIN:
     731304228479
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11230 g
Breite
165 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
419 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Bleiakkumulator
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,40*
€ 363,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.