Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 208V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 24000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 208V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 24000 W
APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 208V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 24000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1112761
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTR30KF3B5S
EAN/GTIN:
     731304242772
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
656360 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
5.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
18.3 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cUL,ISO 14001,ISO 9001,UL 1778
Merkmale
Ausgangskapazität
30 kVA
Ausgangsleistung
24000 W
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Ausgang Anschlüsse
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (5) NEMA L21-20
Eingang Verbindungstyp
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1075 x 1995 mm
Nominale Eingang Spannung
208 V
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
0 - 15000 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.568,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.768,82*
€ 16.384,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.663,81*
€ 16.259,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.568,27*
€ 16.146,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.