Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC Smart-UPS VT UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1112759
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTR30KF5B5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
838180 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
13.7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
36.5 min
Akkuladezeit
3 h
Batteriepatrone Wechsel
SYBT4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
30 kVA
Ausgangsleistung
24000 W
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1075 x 1995 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.511,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.736,28*
€ 17.536,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.619,59*
€ 17.397,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.511,92*
€ 17.269,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.