Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN8032VB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN8032VB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN KN8032VB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN KN8032VB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN KN8032VB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111214924
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN8032VB
EAN/GTIN:
     672792014079
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
412.1 mm
Tiefe
433.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5290 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
77.2 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
HDMI/VGA
Konsolenanschluss
HDMI, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
1
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.072,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.072,77*
€ 9.606,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.017,99*
€ 9.541,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.803,45*
€ 9.286,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.708,30*
€ 9.172,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.