| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-10989514 Herst.-Nr.: 35H00170-01M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein Ersatz-Akku von 1600mAh für das HTC Titan. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie/Akku | | Produktfarbe | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1600 mAh | | Batteriekapazitätstyp | Standard | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | Titan | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für htc |
| | |
| |