Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 5859 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 5859 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Kaiser Fototechnik 5859 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Kaiser Fototechnik 5859 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Kaiser Fototechnik 5859 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10969871
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     5859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Zweiteilige, ausziehbare Mittelsäule. Mit 16 mm-Normzapfen und Anschlussgewinde B 1/4.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
700 mm
Höhe (min)
350 mm
Gewicht
530 g
Länge, zugeklappt
390 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.