Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Gainward NED407TU19K9-1045P Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109411359
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NED407TU19K9-1045P
EAN/GTIN:
     4710562243772
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
141.1 mm
Höhe
62.5 mm
Breite
328.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2775 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3,1
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,68*
€ 839,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,09*
€ 784,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,44*
€ 746,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.