Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL-W Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109248923
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     40001626
EAN/GTIN:
     5028695614970
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
40 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Zertifizierung
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
434 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto/Manuell
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
-50 - 10 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
7100 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 "
Projektionsabstand
0.7 - 50.9 m
Vertikaler Scanbereich
50 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45, RS-232
HDBaseT-Port
Ja
Audio (L,R) Out
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11200 g
Breite
499 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
164 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.397,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.530,42*
€ 4.201,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.505,29*
€ 4.171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.429,55*
€ 4.081,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,44*
€ 4.044,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.397,54*
€ 4.043,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.