Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Barceo Bowl 297 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Barceo Bowl 297 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz
Scheurich Barceo Bowl 297 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109202622
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenschale
Pflanzschale
Blumen-Topf
Blumentopf
Barceo überzeugt durch sein natürliches Design: Die aufwendige Oberflächenstruktur erinnert an Baumrinde und lädt dazu ein, weitere Naturmaterialien auf die Terrasse und auf den Balkon zu bringen. Die Pflanzgefäß-Serie bestehend aus klassischen Gefäßen, Hochgefäßen und Pflanzschalen (rund und oval) bringt authentische Akzente in den Outdoor-Bereich. Fehlen nur noch Ihre Lieblingspflanzen – und die entspannende grüne Oase ist perfekt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
14.5 l
Durchmesser
390 mm
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, UV-beständig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.