Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Braun Series 7 MGK7421 Rasierer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109200112
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MGK7421
EAN/GTIN:
     4210201447313
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Das 10-in-1 Styling Set von Braun für die Körperpflege von Kopf bis Fuß: Barttrimmer, Bodygroomer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem - Ausgewählte Tools zum Trimmen von Bart-, Ohren- und Nasenhaaren, zum Haare schneiden und Bodygrooming

Müheloses Stylen: Eine ultrascharfe Metallklinge für eine effiziente und schnelle Ganzkörperpflege

Müheloses Styling, ganz egal welche Länge: Die AutoSense-Technologie passt sich an die Haardichte an und sorgt für optimale Ergebnisse bei jedem Haartyp sowie bei jeder Haarlänge und -dicke

Langlebig: Dieses Körperpflege Set für Herren verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku mit 100 Minuten kabelloser Laufzeit und ist 100% wasserdicht

Eine Komplettlösung für Ihre Routine zu Hause: Dieses Körperpflege Set für Herren beinhaltet eine Aufbewahrungstasche und eine Ladestation für die Aufbewahrung im Badezimmer

Körperpflege von Kopf bis Fuß mit dem Braun All-In-One Styling Set Series 7. Körperpflege Set für Barthaar, Kopfhaar, Details und Bodygrooming. Das Bartpflege und Bodygroomer Set für Herren bietet Barttrimmer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem und ist als Geschenk für den Mann ideal geeignet. Mit ultrascharfer Metallklinge, AutoSense-Technologie und 100 Minuten Laufzeit.Im Lieferumfang enthalten:1x Trimmer1x Metall-Trimmeraufsatz1x Bodygroomer-Aufsatz1x Detail-Trimmerkopf1x Trimmeraufsatz für Ohren- und Nasenhaare1x Verschiebbarer Bartkammaufsatz (3 – 11 mm) 1x Verschiebbarer Haarkammaufsatz (13 – 21 mm) 1x Fester Standard-Kammaufsatz (1 mm) 1x Fester Standard-Kammaufsatz (2 mm) 1x Sensitiv-Kammaufsatz 1x Gillette ProGlide Rasierer1x Gillette ProGlide Ersatzklinge 1x Reinigungsbürste 1x Ladestation 1x Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
10
Anzahl der Kämme
5
Auswechselbare Klinge
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Ladestation
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
100 min
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Trim-Aufsatz
Barttrimmer, Ohrenhaartrimmer, Haarschneider, Nose hair trimmer
Wasserfest
Ja
Material Messer
Edelstahl
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.