Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108946959
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0D37EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1:5000000
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Helligkeit
900 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
394 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower
Grafikkarte
Mali-G68 MC4
Fingerabdruckscanner
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Spracherkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
120 fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Matt Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
76.03 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
163 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
29 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akkuladezeit
0.46 h
Browsingzeit (4G)
18.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
134 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
17 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.