Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M4B6200C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108803700
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M4B6200C32
EAN/GTIN:
     840006665489
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.