Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Skipper 9+1 Set Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Skipper 9+1 Set Blau
Brunner Skipper 9+1 Set Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108536245
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0806009N
EAN/GTIN:
     8022068022260
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bratpfanne(n)
Ja
Anzahl der Ports
3
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3820 g
Merkmale
Typ
Set
Material
Aluminium
Produktfarbe
Blau
Handgrifffarbe
Blau
Abnehmbarer Griff
Ja
Deckel enthalten
Ja
Anzahl Deckel
2
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.