Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951402
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F115M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.3 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
3430 g
Paketgewicht
3964 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
200 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,52*
€ 801,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,40*
€ 793,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,40*
€ 765,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,68*
€ 750,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.